SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
最大許容荷重(N[kgf])
50(490)
35(340)
50(490)
60(580)
取付高(mm)
79
66
79
89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60369478
品番
CCB-65 U-U
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付座(mm)
113×76×37
取付高(mm)
79
最大許容荷重(N[kgf])
50(490)
取付ピッチ(mm)
73.5×103.5×25