曜日別特売

コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
最大許容荷重(N[kgf])60(580)
取付高(mm)89
内容量1個注文コード60369505品番CCB-75 U-U
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。

用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付座(mm)113×76×37取付高(mm)89最大許容荷重(N[kgf])60(580)取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする