曜日別特売
DHK-80  U-MC 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369724

低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)80
取付高(mm)140
内容量1個注文コード60369724品番DHK-80 U-MC
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最大許容荷重は1000kg
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)85×85取付高(mm)140軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重車輪径(Φmm)80リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ自重(kg)1.48車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする