SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付固定ストッパー付(左)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
200
取付高(mm)
144
144
177
198
250
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
180(1760)
250(2450)
300(2940)
400(3920)
取付座(mm)
115×79
115×79
137×93
151×100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60369837
品番
EUWKBL-100
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
ストッパー
あり