曜日別特売

低床重荷重用キャスター ネジ込式ストッパー付MC車輪付ユニクロ自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)115
ねじ径M24×P3.0×55
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
内容量1個注文コード60371903品番HJB-SJ-75 U-MC
参考基準価格(税別)¥13,650販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)75ねじ径M24×P3.0×55取付高(mm)115荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする