曜日別特売

低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ブラック自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60373206品番HJTB-65 B
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63-78×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする