SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック固定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付座(mm)
85×58
85×58
86×59
95×72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60374712
品番
HK-50 B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
固定仕様の金具です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
荷重種別
重荷重