曜日別特売

静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 ユニクロ固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付座(mm)86×59
内容量1個注文コード60374992品番HK-65 U
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)65取付座(mm)86×59取付ピッチ(mm)55×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする