SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
取付高(mm)
96.5
78
96.5
108
最大許容荷重(N[kgf])
320(3130)
240(2350)
320(3130)
400(3920)
取付座(mm)
86×59
85×58
86×59
95×72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60375026
品番
HK-65 U-U
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
86×59
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
96.5
荷重種別
重荷重
最大許容荷重(N[kgf])
320(3130)