曜日別特売

低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付座(mm)95×72
内容量1個注文コード60375062品番HK-75 B
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

固定仕様の金具です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)75取付座(mm)95×72取付ピッチ(mm)63×40荷重種別重荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする