曜日別特売
HK-75 U 低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60375157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60375157品番HK-75 U
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

固定仕様の金具です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重取付座(mm)95×72取付ピッチ(mm)63×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする