曜日別特売

低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)108
最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
取付座(mm)95×72
内容量1個注文コード60375202品番HK-75 U-U
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)75取付座(mm)95×72取付ピッチ(mm)63×40取付高(mm)108荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする