SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ユニクロ固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
取付座(mm)
86×59
85×58
86×59
95×72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60375428
品番
HKT-65U
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
固定仕様の金具です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
86×59
取付ピッチ(mm)
55×28
荷重種別
重荷重
車輪タイプ
双輪