曜日別特売
LH-ALTH 160K 重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60376584

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)160
最大許容荷重(N[kgf])550(5390)
取付高(mm)202
取付座(mm)140×110
内容量1個注文コード60376584品番LH-ALTH 160K
参考基準価格(税別)¥41,840販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。

用途重量積載物の運搬台車車輪径(Φmm)160最大許容荷重(N[kgf])550(5390)取付座(mm)140×110取付ピッチ(mm)105×75-80取付高(mm)202材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする