曜日別特売
LSD-GTH 250K 超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60376724

超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
最大許容荷重(N[kgf])2700(26460)
取付高(mm)330
取付座(mm)200×255
内容量1個注文コード60376724品番LSD-GTH 250K
参考基準価格(税別)¥321,860販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

自在旋回部に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを使用
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
車輪に車軸用グリースニップル付
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)250取付座(mm)200×255取付ピッチ(mm)160×210取付高(mm)330材質(車輪)ウレタン荷重種別超重荷重取付座板厚(mm)15板厚(mm)(フォーク)12ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])2700(26460)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする