PWPJ-130 プラスチックキャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60378702

プラスチックキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
最大許容荷重(N[kgf])145(1420)
取付高(mm)177
材質(車輪)PWゴム
内容量1個注文コード60378702品番PWPJ-130
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。

用途
各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
車輪径(Φmm)130取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)PWゴムストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])145(1420)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする