曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-A 金具セット自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60378998品番SAJB-100
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

自在旋回仕様ストッパー付の金具です。
低速4km/h以下の仕様です。
センタースプリング方式(特許第3689482号)の採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
走行時の振動と共に騒音の発生も減少します。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする