曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-A 金具セット 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60379296品番SAJB-HO-200
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自在旋回仕様ストッパー付の金具です。
けん引10km/h以下の仕様です。
センタースプリング方式(特許第3689482号)の採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します
緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
走行時の振動と共に騒音の発生も減少します。

用途
精密機器・部品の運搬
無人搬送台車・けん引台車・配膳台車
取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112
注意
※HOは全て200用金具を使用しています。
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする