曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)260-250
最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
取付座(mm)140×102
内容量1個注文コード60380547品番SAKB-200WW
参考基準価格(税別)¥16,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は耐寒性・高弾性のWWホワイトジエンゴム車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)200最大許容荷重(N[kgf])200(1960)取付座(mm)140×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)260-250ストッパーあり荷重(kg)(緩衝)20~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする