SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(左)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
200
取付高(mm)
144
144
177
198
250
最大許容荷重(N[kgf])
130(1270)
130(1270)
180(1760)
200(1960)
250(2450)
取付座(mm)
115×79
115×79
137×93
151×100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381283
品番
SSTKBL-100
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。
左ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
130(1270)
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
ストッパー
あり