曜日別特売

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
取付座(mm)120×125
内容量1個注文コード60381344品番SSTKK-150
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×125取付ピッチ(mm)75×75-90×90取付高(mm)198最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする