SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス自在
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
最大許容荷重(N[kgf])
400(3920)
300(2940)
400(3920)
500(4900)
取付高(mm)
96.5
78
96.5
108
取付座(mm)
100×100
82×82
100×100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381448
品番
SUHJ-65 MCD
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63-78×78
取付高(mm)
96.5
材質(車輪)
MCD
ストッパー
なし
最大許容荷重(N[kgf])
400(3920)