曜日別特売
SUHK-50 YN ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60381852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)78
最大許容荷重(N[kgf])300(2940)
取付座(mm)85×58
内容量1個注文コード60381852品番SUHK-50 YN
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)取付座(mm)85×58取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)78荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする