曜日別特売
SUHK-65 YN ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60381913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)96.5
最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
取付座(mm)86×59
内容量1個注文コード60381913品番SUHK-65 YN
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)65最大許容荷重(N[kgf])400(3920)取付座(mm)86×59取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)96.5荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする