曜日別特売
SUSAJ-TS6-100 R 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60383767

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
最大許容荷重(N[kgf])50(490)
取付高(mm)137-125
内容量1個注文コード60383767品番SUSAJ-TS6-100 R
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
ステンレス製プレートタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)100最大許容荷重(N[kgf])50(490)取付座(mm)70×43取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)137-125材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし荷重(kg)(緩衝)~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする