SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
取付高(mm)
144
144
177
198
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
180(1760)
250(2450)
300(2940)
取付座(mm)
100×96
100×96
120×125
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384144
品番
UWKK-100
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
耐衝撃性・耐油性のUW車輪
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×96
取付ピッチ(mm)
60×60-71×71
取付高(mm)
144
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)