曜日別特売
WKB-130 スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60384293

スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)177
最大許容荷重(N[kgf])180(1760)
取付座(mm)137×93
内容量1個注文コード60384293品番WKB-130
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性のWゴム車輪です。
ストッパー付

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177ストッパーあり最大許容荷重(N[kgf])180(1760)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする