SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
180
100
130
200
75
取付高(mm)
240
144
177
250
103
最大許容荷重(N[kgf])
230(2250)
130(1270)
180(1760)
250(2450)
80(780)
取付座(mm)
151×100
115×79
137×93
151×100
91×68
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384302
品番
WKB-180 (受注生産)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,810
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性のWゴム車輪です。
ストッパー付
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
180
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
240
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
230(2250)