足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
最大許容荷重(N[kgf])100(980)
取付高(mm)139
内容量1個注文コード60384372品番WSC-100 (CB仕様)
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性のW車輪です。

用途
高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
車輪径(Φmm)100取付高(mm)139材質(車輪)Wゴム長さ(mm)(ロッド)93軸長(mm)40ストッパーなしステム径(Φmm)26.6最大許容荷重(N[kgf])100(980)ステム長(mm)70
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(内径42.7±0.25)用の製品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする