※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
200
250
75
取付高(mm)
144
144
177
198
250
305
103
最大許容荷重(N[kgf])
130(1270)
130(1270)
180(1760)
200(1960)
250(2450)
330(3230)
80(780)
取付座(mm)
115×79
115×79
137×93
151×100
200×140
91×68
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384668
品番
WUWK-100
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
130(1270)
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144