※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
130
100
130
150
200
250
75
取付高(mm)
177
144
177
198
250
305
103
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
130(1270)
180(1760)
200(1960)
250(2450)
330(3230)
80(780)
取付座(mm)
137×93
115×79
137×93
151×100
200×140
91×68
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384677
品番
WUWK-130
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
130
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177