WUWK-75 スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60384713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)103
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
取付座(mm)91×68
内容量1個注文コード60384713品番WUWK-75
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])80(780)取付座(mm)91×68取付ピッチ(mm)63×40取付高(mm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする