SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
200
最大許容荷重(N[kgf])
80(780)
80(780)
140(1370)
160(1560)
200(1960)
取付高(mm)
144
144
177
198
250
取付座(mm)
95×95
95×95
108×108
120×120
140×140
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384948
品番
WWJ-100
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
ストッパー
なし
最大許容荷重(N[kgf])
80(780)