スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)250
最大許容荷重(N[kgf])260(2540)
取付高(mm)305
取付座(mm)160×160
内容量1個注文コード60384984品番WWJ-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,830

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)250取付座(mm)160×160取付ピッチ(mm)125×125取付高(mm)305材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])260(2540)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする