曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
取付座(mm)115×79
内容量1個注文コード60385212品番WWKBL-100
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)100取付座(mm)115×79取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144ストッパーあり最大許容荷重(N[kgf])80(780)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする