SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
100
130
150
200
取付高(mm)
250
144
177
198
250
最大許容荷重(N[kgf])
200(1960)
80(780)
140(1370)
160(1560)
200(1960)
取付座(mm)
151×100
115×79
137×93
151×100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60385246
品番
WWKBL-200
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
左ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
200(1960)