曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
取付座(mm)100×96
内容量1個注文コード60385255品番WWKK-100
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)100最大許容荷重(N[kgf])80(780)取付座(mm)100×96取付ピッチ(mm)60×60-71×71取付高(mm)144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする