HMF-8B ミクロミストフィルター 日立産機システム 60386034

ミクロミストフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)1
内容量1個注文コード60386034品番HMF-8B
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。

質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60全長A(mm)175接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5入口空気圧力(MPa)0.7
注意
※エアーフィルタ兼用のミクロミストフィルタです。プレフィルタとしてのHAFは不要です。
※手動式のドレン抜きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする