日立産機システム
活性炭フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.8
注文コード
60386077
品番
HKF-13B
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
接続口径(Rc)
3/8
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1
入気温度範囲(℃)
5~60
使用温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
0.009
出口油分濃度(wt ppm)
0.0032
質量(kg)
0.8
面間距離L(mm)
90
全長A(mm)
132
入口空気温度(℃)
30
入口空気圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1