不二貿易
デスク レアル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60386698
品番
10842
参考基準価格(税別)
¥51,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×450×700
質量(kg)
28.5
材質
天板:合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード/フレーム:スチール[エポキシ樹脂塗装]
幅(mm)
1100
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
天板耐荷重(kg)
20
鍵
なし
アジャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1以上のご注文
お送りできません