55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588

55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588
55573 レーシングチェアー サーキット 不二貿易 60388588

レーシングチェアー サーキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
レッド
内容量1脚注文コード60388588品番55573
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
レッド全高(mm)1060~1160座面高さ(mm)430~530本体質量(kg)16.6仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ハイバック仕様、キャスター付き材質合成皮革幅(mm)630質量(kg)16.6高さ(mm)1060~1160奥行(mm)650耐荷重(kg)80キャスターあり肘掛あり座幅(mm)520座高(mm)430~530材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム座奥行(mm)510材質(背)合成皮革(PU)肘高さ(mm)660~740背タイプハイバック色(座面)レッド色(背面)レッドオットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする