IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(正角 フランジ形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子形状
はんだ端子/タブ端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
色
黒(本体)
グレー(本体)
黒(本体)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60389637
品番
MC2D-P00B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
種類
関連商品
ボタン形状
角(フランジ形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
仕様
表示灯
色
黒(本体)
照光種別
ボタン