IDEC(和泉電気)
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2c
1c
2c
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
白
黒
緑
赤
青
白
黄
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60391624
品番
MW1B-A12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
ボタン色
白
種類
非照光式
保護構造
IP66
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)
22