MW1S-3Y2 Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 60391956

Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ノッチ数3
ノッチ角度(°)55
操作部形状レバー形
内容量1個注文コード60391956品番MW1S-3Y2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)質量(g)35保護構造IP66(IEC 60529)接点構成2c端子形状タブ#187(はんだづけ兼用)定格絶縁電圧(V)125ノッチ角度(°)55ノッチ数3保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、異極充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする