Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が
40℃~190°F(
40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。
フィールド調整可能な制御セットポイント
エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます
電気接続は1/4インチスペードです
ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置
ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754