曜日別特売
TED5-50H 泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所 60399748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

泥水用エンジンポンプ TED型

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可車上渡しメーカー直送
口径(mm)50×50
全揚程(m)27
吐出量(m3/min)0.6
内容量1台注文コード60399748品番TED5-50H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。

用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。口径(mm)50×50全揚程(m)27吐出量(m3/min)0.6タイプ消防ねじ使用場所田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて種類自吸ポンプ取扱液汚水、泥水
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする