TBDF-M3-D3.8-0.7-12 セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイ 60399836

セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(1000本)注文コード60399836品番TBDF-M3-D3.8-0.7-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,134
販売価格(税別)
61,940

位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっき長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.5寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2H(mm)0.7ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】6.2
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする