ボーセイ
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
6
7
8
9
10
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60399931
品番
TBDFS-M3-D3.8-0.7-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,752
販売価格(税別)
¥
64,320
バスケットに入れる
位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
3.8
寸法D(mm)
6.18
寸法B(mm)
7.2
H(mm)
0.7
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】6.2
注意
※SUS304材には圧入できません。