TDF-M4-D4.8-0.7-6 セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイ 60400107

セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000本)注文コード60400107品番TDF-M4-D4.8-0.7-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,870
販売価格(税別)
41,700

位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっき長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.7寸法A(mm)4.8寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2H(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】7.2
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする