THSS-M4-8 セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイ 60401105

セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000本)注文コード60401105品番THSS-M4-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,314
販売価格(税別)
35,740

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。
圧入タイプのスタッドです。
簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。
容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。

用途
薄板への圧入に。
材質ステンレス長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)5.9H(mm)2.4ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする